Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho 17522 Veranstalter Einschub Schrankschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho 17522 Veranstalter Einschub Schrankschublade
Rotho 17522 Veranstalter Einschub Schrankschublade
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34620616
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1752290001
EAN/GTIN:
     7610859153180
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
rotho besteckkasten
6 Fächer mit Topglide
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Veranstalter
Bauart
Einschub
Unterstützte Positionierung
Schrankschublade
Vorgesehene Verwendung
Besteck
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
70 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
397 mm
Verpackungstiefe
397 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.