Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DHS630RTJ Tragbare Kreissägemaschine 16,5 cm Schwarz, Blau, Grau 3100 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DHS630RTJ Tragbare Kreissägemaschine 16,5 cm Schwarz, Blau, Grau 3100 RPM
Makita DHS630RTJ Tragbare Kreissägemaschine 16,5 cm Schwarz, Blau, Grau 3100 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34648656
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DHS630RTJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
165 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
3100 RPM
Faseneinstellung
Ja
Fasenkapazität (max.)
45 °
Schnittgeschwindigkeit
2.5 m/s
Vibrationslevel (Holzschneiden)
1.5 m/s²
Schallleistungspegel
88 dB
Schalldruckpegel
99 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Einrastfunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
257 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
226 mm
Gewicht
2000 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,71*
€ 503,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,79*
€ 491,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,44*
€ 472,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,76*
€ 466,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,10*
€ 452,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.