Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obo Bettermann V20-3+NPE-280 Orange, Weiß 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obo Bettermann V20-3+NPE-280 Orange, Weiß 230 V
Obo Bettermann V20-3+NPE-280 Orange, Weiß 230 V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34764760
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5095253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
Überspannungsableiter Typ 2

• Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Varistoren
• Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige
• Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
• Kunststoff nach UL 94 V-0
• Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung

Anwendung: Potentialausgleich in Haupt- und Unterverteilungen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Energie
Nominale Eingang Spannung
230 V
Spitzenstrom-Common-Modus
60000 A
Klemm-Spannung
1300 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlos
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
458 g
Breite
71.2 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
90 mm
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Merkmale
Produktfarbe
Orange, Weiß
Material
Kunststoff
Überstromschutz
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5093526
ab € 134,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.