Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Lens - ELPLL10 - EB-L25000U Zoom Lens


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Lens - ELPLL10 - EB-L25000U Zoom Lens
Epson Lens - ELPLL10 - EB-L25000U Zoom Lens
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35002342
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H004L0A
EAN/GTIN:
     8715946618197
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
beamer objektiv epson
beamer objektiv
Weitere Informationen:
Merkmale
Projektionsverhältnis
6.73 - 10.45
Blendenbereich (F-F)
2,1 - 2,6
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
EB-L25000U
Ursprungsland
Japan
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
425 mm
Verpackungstiefe
590 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
13.68 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.042,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.278,34*
€ 14.611,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.229,99*
€ 14.553,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.083,77*
€ 14.379,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.042,33*
€ 14.330,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11H679840
€ 80.326,63*
Zubehör
Epson
V11H944940
ab € 58.653,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.