Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-L25000U


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Epson EB-L25000U
Epson EB-L25000U
Epson EB-L25000U
Epson EB-L25000U
Epson EB-L25000U
Epson EB-L25000U
Epson EB-L25000U
Epson EB-L25000U
Epson EB-L25000U
Epson EB-L25000U
Epson EB-L25000U
Epson EB-L25000U
Epson EB-L25000U
Epson EB-L25000U
Epson EB-L25000U
Epson EB-L25000U
Epson EB-L25000U
Epson EB-L25000U
Epson EB-L25000U
Epson EB-L25000U
Artikel-Nr.:
     CIDE1-33392073
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H679840
EAN/GTIN:
     8715946617145
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der EB-L25000U ist nicht nur der hellste Projektor von Epson, dieser ist zudem der hellste 3LCD-Projektor mit Laserlichtquelle auf dem Markt1. Er bietet lebendige Farben und hervorragenden Kontrast – auch in gut beleuchteten Umgebungen.

Kleiner und leichter

Der Projektor ist außerdem kleiner und leichter als vergleichbare Mitbewerberprodukte2 auf dem Markt. So kann er einfacher transportiert sowie installiert werden und passt auch in kleinere Räume.

Projektion aus jedem Winkel

Dank eines neu optimierten Kühlsystems, kann der EB-L25000U um 360 Grad gedreht und in jedem Winkel montiert werden. So können Sie aus jedem Winkel Bilder im Hochformat oder auch in allen anderen Ausrichtungen projizieren.

4K-Enhancement-Technologie

Der EB-L25000U verfügt über die revolutionäre 4K-Enhancement-Technologie, die jeden Bildpunkt diagonal um 0,5 Pixel verschiebt. So wird sowohl vertikal als auch horizontal eine Verdoppelung der Auflösung erreicht. Eine große Auswahl an 4K-kompatiblen Objektiven führt zu kristallklaren, lebensechten HD-Bildern – auch in einer gewissen Entfernung.

20.000 Stunden wartungsfreier Einsatz

Die gekapselte optische Einheit, die anorganischen LCD Panels und das anorganische Phosphorrad sichern zuverlässig 20.000 Stunden wartungsfreien Einsatz des EB-L25000U3 – auch in sehr verrauchten Umgebungen wie in Konzerthallen und Theatern. Der Projektor wird mit einem Deckenrohrrahmen ausgeliefert, um ein langlebiges Installationsgehäuse sicherzustellen, das widerstandsfähig gegen Stöße ist.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Großraumprojektor
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Desktop, Zimmerdecke
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Fokus
Manuell
Zoomtyp
Auto
Horizontale Linsenschwankung Range
-30 - 30 %
Vertical Linsenschwankung Range
-65 - 65 %
Objektivpositionsspeicher
10
Wechselobjektiv
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
1.43 "
Projektor
Projektorhelligkeit
25000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
3LCD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
3500:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
100 - 1000 "
Kontrastverhältnis (dynamisch)
4000:1
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)
17500 ANSI Lumen
Projektor-Helligkeit (Hochformat)
25000 ANSI Lumen
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-45 - 45 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
BNC Eingänge
1
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
66600 g
Breite
790 mm
Tiefe
710 mm
Höhe
299 mm
Verpackungsbreite
1065 mm
Verpackungstiefe
1140 mm
Verpackungshöhe
525 mm
Paketgewicht
117000 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
WLAN-Adapter enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
EasyMP Monitor, iProjection
Merkmale
Geräuschpegel
49 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
40 dB
Ursprungsland
China
Passwortschutz
Ja
Software
Softwaresupport
via: AMX, Crestron (Network), Control4
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2500 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
1850 W
AC Eingangsspannung
200-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Videoverarbeitung
10 Bit
Video-Farbmodi
Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM Simulationsmodus, Multi-projection
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 80.326,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V13H134A52
ab € 283,89*
Zubehör
Epson
V12H004L09
ab € 7.999,05*
Zubehör
Epson
V12H004L0A
ab € 12.042,33*
Zubehör
Epson
V12H004M0C
ab € 5.905,42*
Zubehör
Epson
V12H004M0D
ab € 5.897,37*
Zubehör
Epson
V12H004M0E
ab € 5.872,09*
Zubehör
Epson
V12H004R05
ab € 12.044,90*
Zubehör
Epson
V12H004U05
ab € 12.042,33*
Zubehör
Epson
V12H004W07
ab € 7.997,16*
Zubehör
Epson
V12H003B52
ab € 6.576,97*
Zubehör
Epson
V12H731P01
ab € 96,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.