Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Lens - ELPLU05 - EB-L25000U Zoom Lens


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Lens - ELPLU05 - EB-L25000U Zoom Lens
Epson Lens - ELPLU05 - EB-L25000U Zoom Lens
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35002347
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H004U05
EAN/GTIN:
     8715946618241
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
beamer objektiv
Weitere Informationen:
Merkmale
Zoomverhältnis
1,21
Brennweitenbereich
28.4 - 34 mm
Blendenbereich (F-F)
2,4 - 2,6
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
EB-L25000U
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9700 g
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
12.12 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12.754,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11H679840
€ 80.326,63*
Zubehör
Epson
V11H944840
€ 78.959,26*
Zubehör
Epson
V11H944940
€ 62.123,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.