Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Lens - ELPLW07 - EB-L25000U Zoom Lens


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Lens - ELPLW07 - EB-L25000U Zoom Lens
Epson Lens - ELPLW07 - EB-L25000U Zoom Lens
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35002348
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H004W07
EAN/GTIN:
     8715946618258
Weitere Informationen:
Merkmale
Zoomverhältnis
1,37
Brennweitenbereich
40.6 - 55.2 mm
Blendenbereich (F-F)
2,2 - 2,5
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
EB-L25000U
Ursprungsland
Japan
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9400 g
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
326 mm
Paketgewicht
11.96 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.996,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.300,68*
€ 9.877,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.253,32*
€ 9.821,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.071,01*
€ 9.604,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.996,42*
€ 9.515,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11H679840
€ 80.326,63*
Zubehör
Epson
V11H944940
ab € 58.653,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.