| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-35029926 Herst.-Nr.: 6370884 EAN/GTIN: 4002390058537 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Befestigungstyp | Freistehend | ![](/p.gif) | Oberflächenmaterial | Emaille | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Federbehälter enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Höhenverstellung | Ja | ![](/p.gif) | Kratzfest | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | ![](/p.gif) | Lenkrollen | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Räder | 5 Rad/Räder | Gewicht und Abmessungen | Höhe (min) | 1360 mm | ![](/p.gif) | Höhe (max) | 1900 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 16500 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blockhalterung(Flipchart), Flipchart-Blockhalter, Flipchartblock-Halter, Flipchartblockhalter, Whiteboardblockhalter, Schreibtafel, Schultafel, Tellerfüße (Moderatorentafel), schreibtafel maul, tellerfüße (moderatorentafel), flip-chart weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |