Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager TG550A Rauchmelder Optischer Melder Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager TG550A Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Hager TG550A Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35551048
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TG550A
EAN/GTIN:
     3599430009662
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Optischer Melder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Warnung Dezibel
85 dB
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
116 mm
Höhe
49 mm
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, hager rauchmelder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
RXA05X
ab € 32,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.