Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B064-016-04-IPG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B064-016-04-IPG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B064-016-04-IPG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B064-016-04-IPG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B064-016-04-IPG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Tripp Lite B064-016-04-IPG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-8104969
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B064-016-04-IPG
EAN/GTIN:
     0037332151544
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
PS/2, USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
510.5 mm
Verpackungstiefe
569 mm
Verpackungshöhe
137.2 mm
Paketgewicht
7530 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
16
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
433.3 mm
Tiefe
413.3 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
5450 g
Sonstige Funktionen
Data Link Protokolle
TCP/IP, HTTP, DNS, DHCP, UDP, ARP
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Anschlüsse
16
Gewicht (imperial)
17 Pfund
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
UL/cUL, FCC, CE, TAA, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8471,80,1000
Ursprungsland
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, ip kvm switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.630,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.672,73*
€ 4.370,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.666,70*
€ 4.363,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.647,76*
€ 4.340,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.637,76*
€ 4.328,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.630,32*
€ 4.320,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B024-DPU16
ab € 1.319,42*
Zubehör
Tripp Lite
B024-H4U16
ab € 1.303,73*
Zubehör
Tripp Lite
B030-DP08-17DIP
ab € 2.513,32*
Zubehör
Tripp Lite
B030-DP16-17D
ab € 2.722,36*
Zubehör
Tripp Lite
B030-DP16-17DIP
ab € 2.972,52*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-C
ab € 147,60*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-SER
ab € 112,87*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UDP
ab € 140,34*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UDV
ab € 135,24*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UHD
ab € 137,00*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB
ab € 110,90*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB-V2
ab € 133,26*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB-VA
ab € 149,14*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UV2CAC
ab € 142,46*
Zubehör
Tripp Lite
B064-008-01-IPG
ab € 1.230,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.