Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89491 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89491 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
DeLOCK 89491 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35685364
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89491
EAN/GTIN:
     4043619894918
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese GSM UMTS LTE WLAN 2,4 GHz Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener Frequenzbänder in Innenräumen. Sie ist vollständig Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT und Z-Wave kompatibel.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Frequenzband
0.824 - 0.96 / 1.92 - 2.17 / 2.4 - 2.5 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.2 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
4.8 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2
Kabellänge
2 m
Kabeltyp
RG-174
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.