Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 89494 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 89494 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2,5 dBi
DeLOCK 89494 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 2,5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35685366
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89494
EAN/GTIN:
     4043619894949
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Diese GSM UMTS LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener Frequenzbänder in Innenräumen. Sie ist vollständig ZigBee 868 / 915 MHz, DECT und Z-Wave kompatibel.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2.5 dBi
Frequenzband
0.824 - 0.96 / 1.92 - 2.17 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.2 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
8.8 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2
Kabellänge
2 m
Kabeltyp
RG-174
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.