| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-35855986 Herst.-Nr.: 6910101 EAN/GTIN: 7332857000395 |
| |
|
| | |
| Erste Klasse Filtration mit dem niedrigst möglichen Druckabfall! Wood’s aktiver ION HEPA Filter sind das Geheimnis hinter der hohen Reinigungskapazität und niedrigen Energieverbrauch und leisen Geräuschpegels der Wood’s Luftreiniger. Wood’s aktiver ION HEPA Filter wird in der Produktion ionisiert und locken die Luftpartikel an die in den Luftreiniger gelangen. Wood’s aktiver ION HEPA Filter entfernt 99,98% aller gefährlichen Partikel bis zur Partikelgröße 0,0003 mm. Das ist 50 mal kleiner als ein Bakterium. Weitere Informationen: Technische Details | Markenkompatibilität | Wood's | | Effizienz | 99.98 % | | Produktfarbe | Weiß | | Filtertyp | HEPA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |