Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obo Bettermann TD-2D-V Weiß 125 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obo Bettermann TD-2D-V Weiß 125 V
Obo Bettermann TD-2D-V Weiß 125 V
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35864815
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5081698
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Datenleitungsschutzgerät für Telekommunikationseinrichtungen

• Geringer Schutzpegel bei hoher Strombelastung
• "Push-In" Klemmen für schnelle Installation
• Bandbreitenoptimiert für sichere Übertragung bis 225 MHz
• Aufputzmontage

Anwendung: Ideal für alle DSL-Systeme, IP-Anschlüsse, ISDN oder analoge
Telekommunikation
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Energie
AC-Steckertypen
Terminal
Nominale Eingang Spannung
125 V
Nominale Stromabgabe
0.5 A
Spitzenstrom-Common-Modus
7500 A
Klemm-Spannung
15000 V
Technische Details
Stecker
Terminal
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlos
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
95 g
Breite
90 mm
Tiefe
53.7 mm
Höhe
90 mm
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Überspannungsschutz-Funktionen
Modem, Netzwerk
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5081690
ab € 55,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.