Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CamPart Travel CB-8624 Kühlbox Oslo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CamPart Travel CB-8624 Kühlbox Oslo
CamPart Travel CB-8624 Kühlbox Oslo
CamPart Travel CB-8624 Kühlbox Oslo
CamPart Travel CB-8624 Kühlbox Oslo
CamPart Travel CB-8624 Kühlbox Oslo
CamPart Travel CB-8624 Kühlbox Oslo
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35876125
Hersteller:
     Campart Travel
Herst.-Nr.:
     CB-8624
EAN/GTIN:
     8713016043061
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
elektro kühlbox
Campart Travel CB-8624 elektrische Kühlbox Oslo – 22 Liter – Spannung: 12 V
Mit der Campart Travel CB-8624 Oslo Kühlbox können Sie sich unterwegs überall mit kühlen Erfrischungen versorgen. Die tragbare Kühlbox Oslo ist dank ihres geringen Gewichts und dem 12-V-Anschluss der perfekte Begleiter im Park, am Strand, bei Festivals und unterwegs im Auto.

Perfekt für unterwegs
Durch das geringe Gewicht von 2,8 kg und dem integrierten Griffbügel können Sie die Campart Travel Kühlbox überall hin mitnehmen. Die 22 Liter Fassungsvermögen bieten viel Platz für Getränke und Snacks, sogar 1,5 l Flaschen passen in die Kühlbox. Wenn Sie das Netzkabel nicht benötigen, stört es dank der integrierten Kabelaufwicklung auch nicht.

Thermoelektrische Kühlung
Die Campart Travel Kühlbox arbeitet thermoelektrisch und kühlt bis auf 16 °C unter die Umgebungstemperatur herunter. Mit dem beiliegenden 12 V-Gleichstromanschluss können Sie die Kühlbox im Auto, aber auch beispielsweise auf einem Boot anschließen. Beim Kauf des Netzadapters KB-7985 können Sie die Oslo Kühlbox auch an das 230-V-Stromnetz anschließen.

Campart Travel bietet Ihnen 24 Monate Garantie auf alle Produkte.

Was ist im Paket?
Kühlbox Oslo, 12 V-Stecker (DC), Bedienungsanleitung

Gründe, die für die Campart Travel CB-8690 Kühlbox Oslo sprechen:
Mit einem Volumen von 22 Litern immer kühle Erfrischungen parat
Kühlt bis auf 16 °C unter die Umgebungstemperatur herunter
Perfekt für unterwegs dank des geringen Gewichts von nur 2,8 kg und dem integrierten Bügel
Thermoelektrische Kühlung mit 12-V-Stecker
Abnehmbarer Deckel mit Sicherheitsverschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
22 l
Thermoelektrische Kühlung
Ja
Verschließbar
Ja
Design
Produktfarbe
Blau
Abnehmbarer Deckel
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Energie
Energiequelle
Elektro
Eingangsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
KB-7926
ab € 24,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.