Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics 1877480 Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics 1877480 Fernglas Schwarz
Bresser Optics 1877480 Fernglas Schwarz
Bresser Optics 1877480 Fernglas Schwarz
Bresser Optics 1877480 Fernglas Schwarz
Bresser Optics 1877480 Fernglas Schwarz
Bresser Optics 1877480 Fernglas Schwarz
Bresser Optics 1877480 Fernglas Schwarz
Bresser Optics 1877480 Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36146218
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     1877480
EAN/GTIN:
     4007922040189
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
Nachtsichtgerät
nachtsichtgerät bresser
HINWEIS: Die eingebaute Infrarot-Beleuchtung ist nicht für den militärischen Einsatz verwendbar.

Dieses digitale Nachtsichtgerät verfügt über ein großes Display und einStativanschlussgewinde. Durch die digitale Ausführung ist es unempfindlich gegen Überstrahlung. Die integrierte Infrarotbeleuchtung ermöglicht ohne Probleme ein Beobachten in völliger Dunkelheit. Durch den großen Einblick kann man auch mit etwas Abstand angenehm durch das Nachtsichtgerät beobachten. Die 3-fache Vergrößerung ermöglicht es, auch nicht ganz nahe Objekte genauer zu betrachten. Durch den 2-fachen digitalen Zoom können Sie ihre Objekte noch höher vergrößert betrachten. Die Erfassungsreichweite liegt bei ca.100 m. Beobachten können Sie bei diesem Gerät komfortabel mit beiden Augen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Leistungen
Vergrößerung
3 x
Objektivdurchmesser
20 mm
Produktfarbe
Schwarz
Sichtfeld (bei 1000 m)
175 m
Gehäusematerial
Kunststoff
Linsenbeschichtung
Vollbeschichtet (FC)
Tatsächliches Sehfeld
10 °
Naheinstellgrenze
1 m
Nachtsicht
Ja
Sensor-Typ
CMOS Color
Digitaler Zoom
6 x
Für Brillenträger geeignet
Ja
Stativbefestigung
Ja
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Batteriebetrieben
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
680 g
Weitere Suchbegriffe: nachtsichtgerät, fernglas 3x
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.