Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas PWB-24-58-RSMARV Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas PWB-24-58-RSMARV Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 5 dBi
Panorama Antennas PWB-24-58-RSMARV Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36165163
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     PWB-24-58-RSMARV
EAN/GTIN:
     5019738253683
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Router
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
2.4/5 GHz
Antenna Zuwachs (2.4 GHz)
3 dBi
Antenna Zuwachs (5 GHz)
5 dBi
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
163 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Polarisation
Vertikale Polarisation
Zweck
Drinnen
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.