| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-36278751 Herst.-Nr.: K5351WS.1 EAN/GTIN: 4049759164850 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | USB-Version | USB 1.0 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | Micro-USB B | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Steckeradapter | Ja | ![](/p.gif) | Steckeradaptertyp | Lightning |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Micro USB auf Lightning Adapter, Micro USB zu Lightning Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Lightning Adapter, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb-a micro usb kabel 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |