Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FSP:GD3SG3Z00DESV3 Garantieverlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FSP:GD3SG3Z00DESV3 Garantieverlängerung
Fujitsu FSP:GD3SG3Z00DESV3 Garantieverlängerung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36287606
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FSP:GD3SG3Z00DESV3
EAN/GTIN:
     4059595002582
Suchbegriffe:
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Support Care Pack
Fujitsu Support Pack Hardware / TopUp

Das Support Pack Hardware ergänzt die Garantie eines Hardwareprodukts. Damit wird ein Servicevertrag bezeichnet, der den Product Support für ein bestimmtes Hardwareprodukt über einen festgelegten Servicezeitraum beinhaltet, bei dem ein Festpreis im Voraus gezahlt wi rd. Support Packs können innerhalb von 90 Tagen nach Produkte rwerb für eine Vertragslaufzeit von 1 bis 5 Jahren erworben werden. Vor Ablauf kann die Servicedauer verlängert werden (bis zur maximalen Vertragslaufzeit von 5 Jahren), indem ein entsprechender Folgevertrag z um Support Pack abgeschlossen wird.

Die Service dauer beginnt genau mit dem ursprünglichen Kaufdatum des betreffenden Hardwareprodukts. Der Service wird bereitgestellt, soba ld eine beim Kauf des Support Pack im Voraus zu leistende Einmalzahlung erfolgt und der Service aktiviert ist. Support Pack Hardwar e und TopUp werden als nahezu identische Services angeboten, die sich lediglich in den Vertriebs - und Bestellprozessen unterscheiden: Ein TopUp muss zusammen mit dem Produkt erworben werden, die Registrierung des Endnutzers geschieht automatisc h. Ein Suppo rt Pack kann separat erworben werden und muss vom Endnutzer registriert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zeitraum
3 Jahr(e)
Servicezeit (Stunden x Tage)
24x7
Reperaturzeit
8 h
Support vor Ort
Ja
Kompatibilität
Fujitsu S26361-K1527-V314, S26361-K1527-V326, S26361-K1527-V327, S26361-K1533-V300
Weitere Suchbegriffe: Fujitsu Lizenzen, Garantieerweiterungen, Garantieverlängerung, IT Serviceverträge, Primergy, primergy, Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 593,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,70*
€ 771,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,27*
€ 769,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,20*
€ 743,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,94*
€ 730,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,60*
€ 706,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.