Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SP 3y TS Sub & Upgr, 9x5, 4h RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SP 3y TS Sub & Upgr, 9x5, 4h RT
Fujitsu SP 3y TS Sub & Upgr, 9x5, 4h RT
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36392944
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FSP:G-SW3MP60PRE0C
EAN/GTIN:
     4059595176399
Suchbegriffe:
Fujitsu Lizenzen
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
Fujitsu Support Pack Hardware ist ein produktbezogener Servicevertrag mit einer einmaligen Vergütung und einer festen Vertragslaufzeit von 1 bis 5 Jahren. Der Servicezeitraum kann durch Erwerb eines entsprechenden Anschluss-Support Pack verlängert werden. Service-Levels können aus Standardoptionen ausgewählt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zeitraum
3 Jahr(e)
Servicezeit (Stunden x Tage)
9x5
Antwortzeit
4 h
Kompatibilität
ETSF V16 Bundle (AST Pack) DX200
Weitere Suchbegriffe: fujitsu garantieerweiterung 3 jahre, it serviceverträge, it serviceverträge fujitsu, Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.320,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.449,06*
€ 1.724,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.414,57*
€ 1.683,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.378,49*
€ 1.640,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.320,76*
€ 1.571,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.