Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ETERNUS SF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu ETERNUS SF
Fujitsu ETERNUS SF
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36393382
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FSP:G-SWTEI63PRE0B
EAN/GTIN:
     4059595170892
Suchbegriffe:
Fujitsu Lizenzen
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
ETERNUS SF - Flexibles Datenmanagement

ETERNUS SF Speichermanagementsoftware ist die übergeordnete "Flexible Datenmanagement"-Lösung für die gesamte Storage-Infrastruktur mit ETERNUS DX-Systemen. Alle wesentlichen Funktionen für Storage Resource Management, Überwachung, Reporting, Tiered Storage, Performance-Management, Ausfallsicherheit und Business Continuity sind integriert. Das einheitliche Management für die gesamte Storage-Infrastruktur deckt alle ETERNUS DX Disk Storage-Systeme mit Intel® Xeon®-Prozessoren ab - vom Einstiegslevel bis High-End sowie für virtualisierte Server-Infrastrukturen.

ETERNUS SF auf einen Blick:

- Verwaltung aller Infrastrukturgeräte über eine einzige Oberfläche
- Visualisierung der Beziehungen zwischen Storage und physischen Servern oder virtuellen Servern
- Frühzeitige Erkennung und Beseitigung von Leistungsproblemen durch Leistungsüberwachung
- Reduzierte anfängliche Systeminfrastruktur durch Thin Provisioning
- Fehlermanagement mit Unterstützung für eine Fehlerbehebung
- Optimierung der Hardwareinvestitionen durch automatisiertes Storage Tiering
- Verringerter Energieverbrauch des Storage-Systems
- Zentrales Management für lokale und Fernreplikation
- Erweiterte Business Continuity mit transparentem Failover
- Automatisiertes Quality-of-Service-Management
Weitere Informationen:
Merkmale
Zeitraum
1 Jahr(e)
Produkttyp
Upgrade
Servicezeit (Stunden x Tage)
24x7
Antwortzeit
4 h
Software-Version
16
Kompatibilität
ETERNUS DX60 S4/S3 ETERNUS DX100 S4/S3, DX200 S4/S3 ETERNUS DX500 S3, DX600 S3 ETERNUS DX8700 S3/DX8900 S3 ETERNUS DX60 S2/DX60, DX80 S2, DX90 S2 ETERNUS DX410/DX410 S2, DX440 S2/DX440 ETERNUS DX8400, DX8700 S2/DX8700 NetApp FAS Tintri VMstore ETERNUS AF250, AF650 ETERNUS DX200F ETERNUS LT20/LT20 S2, LT40/LT40 S2, LT60 S2 ETERNUS LT200, LT210, LT220, LT230, LT250, LT270, LT270 S2, LT260 ETERNUS CS800, CS800 S2, CS800 S3, CS800 S4, CS800 S5, CS2000 Brocade 12000, 24000, 48000 Brocade 8000, 7800, 7500, 6730, 6710, 6510, 6505, 5000, 5100, 5300, 5450 Brocade 4016, 4016 4D, 4100, 4900 Brocade 3250, 3850, 3014, 3200, 3800, 3900 Brocade 200E, 300, G620 Brocade DCX 8510-4/8, DCX, DCX-S4, X6-4/8 Brocade AP7420 PRIMERGY Fibre Channel Switch Blade PRIMERGY BX600 Fibre Channel Switch Blade PRIMERGY Fibre Channel Switch Blade S26361-F3144-E1/L1, S26361-F3144-E2/L2, S26361-F3144-E4 S26361-F3144-E6, S26361-F3144-E14, S26361-F3144-E16 S26361-K1305-V14, S26361-K1305-V26, S26361-K1305-V126
Kompatible Betriebssysteme
Manager: Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2 Microsoft Windows Server 2008, 2008 R2 Solaris 11 (11/11 or later), Solaris 10 (except ETERNUS SF Express) Red Hat Enterprise Linux 7 Red Hat Enterprise Linux 6 Red Hat Enterprise Linux 5 VMware® vSphere 6 VMware® vSphere 5/ 5.1/ 5.5 Windows Server 2012 Hyper-V Windows Server 2012 R2 Hyper-V Windows Server 2008 Hyper-V Windows Server 2008 R2 Hyper-V Hyper-V 2.0 Agent: Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2 Microsoft Windows Server 2008, 2008 R2 Microsoft Windows Server 2003, 2003 R2 Solaris 11 (11/11 or later), Solaris 10 Red Hat Enterprise Linux 7 Red Hat Enterprise Linux 6 Red Hat Enterprise Linux 5 Red Hat Enterprise Linux AS v.4 Red Hat Enterprise Linux ES v.4 SUSE Linux Enterprise Server 11 HP-UX 11i v3, HP-UX 11i v3 (IPF) AIX 7.1/6.1 VMware® vSphere 6 VMware® vSphere 5/ 5.1/ 5.5 Windows Server 2012 Hyper-V Windows Server 2012 R2 Hyper-V Windows Server 2008 Hyper-V Windows Server 2008 R2 Hyper-V Hyper-V 2.0 KVM on RHEL 7 KVM on RHEL 6
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge fujitsu, it serviceverträge, Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22.979,36*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23.300,31*
€ 27.727,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23.220,63*
€ 27.632,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.979,36*
€ 27.345,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.