| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-36430643 Herst.-Nr.: 062066 EAN/GTIN: 4002541620668 |
| |
|
| | |
| Klare Form, edle Anmutung, toller Preis! Die Weingläser der Serie barcelona eignen sich für jeden Tag und jeden Anlass.
- Klarglas - für Weißweine - klassische Form - Teqton - Spülmaschinenfest - Größe (B/H/T): 85/220/85mm
Weil wir Glas lieben, möchten wir auch, dass es lange hält. Deshalb haben wir TEQTON entwickelt. Hierbei handelt es sich um ein spezielles Glas, das sich gleich durch mehrere Eigenschaften auszeichnet.
Spülmaschinenfest Spezielle Glasrezeptur für eine lange Lebensdauer – Bruchfestigkeit und Widerstandskraft sind deutlich erhöht. Bei starker Beanspruchung ist das Glas bestens geschützt und überzeugt durch lang anhaltenden Glanz.
Stoßfest Robust dank innovativer High-Tech-Formel – das Glas zeichnet sich durch eine höhere Schlagfestigkeit und Stabilität aus. Auch starken Belastungen, zum Beispiel in der Gastronomie, hält das Material zuverlässig stand. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Weingläser | 6 Stück(e) | Merkmale | Typ | Weißwein-Glas | | Form | Standard-Glas | | Material | Glas | | Produktfarbe | Transparent | | Oberflächentyp | klar | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Bruchfest | Ja | Gewicht und Abmessungen | Glas-Höhe | 220 mm | | Glasschalendurchmesser | 85 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |