Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics KDS-MP2 Digitaler Mediaplayer Schwarz Full HD 8 GB 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics KDS-MP2 Digitaler Mediaplayer Schwarz Full HD 8 GB 1920 x 1080 Pixel
Kramer Electronics KDS-MP2 Digitaler Mediaplayer Schwarz Full HD 8 GB 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36591273
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     KDS-MP2
EAN/GTIN:
     7291063075774
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Mediaplayer Standgeräte
Multimedia Festplatte
Media Streaming Clients
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
351 mm
Verpackungstiefe
212 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
900 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Bänder
Nicht unterstützt
Unterstützte Videoformate
H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1
Unterstützte Bildformate
JPEG XR, PNG
Zertifizierung
CE/FCC/VCCI/TELEC/CCC/IC
Speichermedium
Eingebaute Speichermedien
Ja
Gesamtspeicherkapazität
8 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Composite Video-Ausgang
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
400 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Video
HD-Typ
Full HD
Full-HD
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Ergonomie
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,91*
€ 731,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,73*
€ 730,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,15*
€ 729,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,16*
€ 727,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,83*
€ 719,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.