Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Horizontale Kabelführung mit 5 cm Versatz für Racks - 10 Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Horizontale Kabelführung mit 5 cm Versatz für Racks - 10 Pack
StarTech.com Horizontale Kabelführung mit 5 cm Versatz für Racks - 10 Pack
StarTech.com Horizontale Kabelführung mit 5 cm Versatz für Racks - 10 Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36615013
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CMLB102
EAN/GTIN:
     0065030869027
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Diese Führungsschienen werden horizontal an der Vorder- oder Rückseite Ihres Racks installiert und bieten einen sicheren Montagepunkt zur Führung von Kabeln. Sie können Ihre Kabel mithilfe von Kabelbindern anbringen, um den Zug an den Kabeln zu reduzieren und Schäden an den Anschlüssen Ihrer Rack-Geräte zu vermeiden. Die Führungsschienen sind für mühelosen Zugriff um 5 cm versetzt.

Schützen Sie Ihre Geräte
Kabelführungsschienen schützen Ihre Geräte, indem sie das Gewicht der Kabel in Ihrem Rack aufnehmen und so den ständigen Zug reduzieren, der auf den Ports der Geräte lastet. Darüber hinaus bieten die Schienen eine Führung für die Kabel, wodurch die passive Kühlung im Rack verbessert wird. So behält Ihre Rack die optimale Temperatur, die Lebensdauer Ihrer Geräte wird verlängert, und Ausfallzeiten werden minimiert oder vermieden.

Diskretes, robustes Design
Diese Führungsschienen bestehen aus massivem Stahl und benötigen nur ein Drittel einer Höheneinheit an jedem Installationspunkt. Die Führungsschienen verlaufen horizontal und bieten einen Versatz von 5 cm bei 75 Grad, was Ihnen die einfache Führung von Kabeln von der Rückseite Ihrer Geräte ermöglicht. Im Gegensatz zu flachen Führungsschienen, die sich leicht durchbiegen, garantiert das runde Design aus massivem Stahl eine hohe Tragkraft.

Sparen Sie Versandkosten
Dieses Paket enthält 10 Kabelführungsschienen, sodass Sie mehrere Schienen in nur einem Paket kaufen können. Dies eignet sich hervorragend für größere Einsätze, da die Verpackung und daher die Versandkosten erheblich geringer sind.

Das CMLB102 wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
1727.28 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
483 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
130 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelabdeckleiste
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.