| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-36617876 Herst.-Nr.: 01174 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 251 g | Technische Details | Produkttyp | Set | | Schraubendreher-Bits enthalten | Hex (metrisch) | | Anzahl der Schraubendreher | 9 | | Material Messer | Chrom-Vanadium-Stahl | | Schraubendreher-Bits Größe | Internal hexagon: 1,5, Length L-key: 46 mm Internal hexagon: 2, Length L-key: 51 mm Internal hexagon: 2,5, Length L-key: 57 mm Internal hexagon: 3, Length L-key: 64 mm Internal hexagon: 4, Length L-key: 72 mm Internal hexagon: 5, Length L-key: 83 mm Internal hexagon: 6, Length L-key: 94 mm Internal hexagon: 8, Length L-key: 105 mm Internal hexagon: 10, Length L-key: 119 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz wiha, din 911 |
| | |
| |