Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 20091201 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC), Polyurethan IP66, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spelsberg 20091201 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC), Polyurethan IP66, IP67
Spelsberg 20091201 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC), Polyurethan IP66, IP67
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36757302
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20091201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Tiefe
162 mm
Höhe
120 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Polyurethan
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Enthält nicht
Halogen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
18200201
ab € 2,54*
Zubehör
Spelsberg
18200701
ab € 3,86*
Zubehör
Spelsberg
26241201
ab € 8,86*
Zubehör
Spelsberg
18200101
ab € 4,46*
Zubehör
Spelsberg
18601201
ab € 6,13*
Zubehör
Spelsberg
18701201
ab € 14,66*
Zubehör
Spelsberg
19722201
ab € 3,42*
Zubehör
Spelsberg
19822201
ab € 2,95*
Zubehör
Spelsberg
18200501
ab € 0,88*
Zubehör
Spelsberg
19599501
ab € 166,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.