Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 11090901 Elektrische Abdeckung Polystyrene, Polyurethan IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spelsberg 11090901 Elektrische Abdeckung Polystyrene, Polyurethan IP66
Spelsberg 11090901 Elektrische Abdeckung Polystyrene, Polyurethan IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36757324
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     11090901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
automatengehäuse spelsberg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
81 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polystyrene, Polyurethan
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Enthält nicht
Halogen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, leergehäuse ip 66
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400101
ab € 2,69*
Zubehör
Spelsberg
19000201
ab € 2,76*
Zubehör
Spelsberg
19410001
ab € 0,77*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,58*
Zubehör
Spelsberg
19500901
ab € 2,92*
Zubehör
Spelsberg
19711101
ab € 1,94*
Zubehör
Spelsberg
19810601
ab € 2,02*
Zubehör
Spelsberg
19808101
ab € 2,00*
Zubehör
Spelsberg
19690901
ab € 2,20*
Zubehör
Spelsberg
19600901
ab € 1,78*
Zubehör
Spelsberg
19400101#0432282
ab € 3,82*
Zubehör
Spelsberg
19400101#0432282
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.