Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 15000501 Elektrische Abdeckung Aluminium, Polyurethan IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spelsberg 15000501 Elektrische Abdeckung Aluminium, Polyurethan IP66
Spelsberg 15000501 Elektrische Abdeckung Aluminium, Polyurethan IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36757629
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     15000501
EAN/GTIN:
     4013902343195
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
automatengehäuse spelsberg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
57 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Polyurethan
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Enthält nicht
Halogen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 75 °C
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, leergehäuse ip 66
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
15400401
ab € 7,38*
Zubehör
Spelsberg
15500501
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.