Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg TK PS 1309-6-to Elektrische Abdeckung Polystyrol (PS) IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spelsberg TK PS 1309-6-to Elektrische Abdeckung Polystyrol (PS) IP66
Spelsberg TK PS 1309-6-to Elektrische Abdeckung Polystyrol (PS) IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36757799
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     11100901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Leergehäuse, Kasten: Polystyrol, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
57 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Durchscheinend
Gehäusematerial
Polystyrol (PS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400101
ab € 2,83*
Zubehör
Spelsberg
19000201
ab € 2,68*
Zubehör
Spelsberg
19410001
ab € 0,78*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,60*
Zubehör
Spelsberg
19500901
ab € 2,95*
Zubehör
Spelsberg
19711101
ab € 1,96*
Zubehör
Spelsberg
19810601
ab € 2,03*
Zubehör
Spelsberg
19808101
ab € 2,01*
Zubehör
Spelsberg
19600901
ab € 1,77*
Zubehör
Spelsberg
19690901
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.