Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5635-L400 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5635-L400 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
Fujitsu S26361-F5635-L400 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36960524
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5635-L400
EAN/GTIN:
     4057185801157
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,79*
€ 396,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,65*
€ 395,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,48*
€ 389,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,40*
€ 380,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.