Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Quad Port 10G SFP+ Netzwerkkarte - Intel XL710 Open SFP+ Converged Adapter - PCIe 10 Gigabit Ethernet Server NIC - 10GbE LWL LAN Karte - Dell PowerEdge HPE ProLiant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Quad Port 10G SFP+ Netzwerkkarte - Intel XL710 Open SFP+ Converged Adapter - PCIe 10 Gigabit Ethernet Server NIC - 10GbE LWL LAN Karte - Dell PowerEdge HPE ProLiant
StarTech.com Quad Port 10G SFP+ Netzwerkkarte - Intel XL710 Open SFP+ Converged Adapter - PCIe 10 Gigabit Ethernet Server NIC - 10GbE LWL LAN Karte - Dell PowerEdge HPE ProLiant
StarTech.com Quad Port 10G SFP+ Netzwerkkarte - Intel XL710 Open SFP+ Converged Adapter - PCIe 10 Gigabit Ethernet Server NIC - 10GbE LWL LAN Karte - Dell PowerEdge HPE ProLiant
StarTech.com Quad Port 10G SFP+ Netzwerkkarte - Intel XL710 Open SFP+ Converged Adapter - PCIe 10 Gigabit Ethernet Server NIC - 10GbE LWL LAN Karte - Dell PowerEdge HPE ProLiant
StarTech.com Quad Port 10G SFP+ Netzwerkkarte - Intel XL710 Open SFP+ Converged Adapter - PCIe 10 Gigabit Ethernet Server NIC - 10GbE LWL LAN Karte - Dell PowerEdge HPE ProLiant
StarTech.com Quad Port 10G SFP+ Netzwerkkarte - Intel XL710 Open SFP+ Converged Adapter - PCIe 10 Gigabit Ethernet Server NIC - 10GbE LWL LAN Karte - Dell PowerEdge HPE ProLiant
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37005243
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX10GSFP4I
EAN/GTIN:
     0065030867740
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
LWL Adapter
Fügen Sie Ihrem Server oder Ihrer Workstation vier 10 Gigabit Glasfaser Ethernet Anschlüsse hinzu, indem Sie den SFP+ Transceiver Ihrer Wahl verwendenDiese SFP+-Server-Netzwerkkarte bietet zuverlässige, leistungsstarke Netzwerkkonnektivität, indem vier Open SFP+-Steckplätze zu Ihrem Server oder Ihrem hochperformanten Arbeitsplatzrechner hinzugefügt werden. So können Sie mittels der von Ihnen bevorzugten SFP+ Module problemlos und kostengünstig auf ein 10 Gigabit-Glasfasernetzwerk aufrüsten, sodass Sie die Wahl haben, entweder Multi-Mode- oder Single-Mode-Glasfaser zu verwenden.Fügen Sie redundante Verbindungen in Umgebungen hinzu, in denen Ausfallzeiten keine Option sindMit der Vielzahl an verfügbaren Ports vermeiden Sie Netzwerk-Ausfallzeiten. Fügen Sie fehlertolerante Verbindungen hinzu, die unter Verwendung von zwei oder mehr Modulen Netzwerkverknüpfungen mit hoher Bandbreite für Ihre geschäftskritischen Server oder Arbeitsplatzrechner bereitstellen.Steigern Sie Ihre NetzwerkgeschwindigkeitMit dieser PCIe-Netzwerkkarte profitieren Sie von der höheren Geschwindigkeit und Stabilität eines 10 Gigabit-Netzwerks mit Datenübertragungen von bis zu 10 Gbit/s.Fügen Sie skalierbare Netzwerkverbindungen zu Ihrem Server oder Arbeitsplatzrechner hinzuDie Netzwerkkarte ist mit den meisten 10GbE SFP+-Transceivern kompatibel. Dadurch profitieren Sie von flexiblen und skalierbaren Konfigurationsoptionen, um Ihren Computer direkt an ein Glasfaser-Netzwerk anzuschließen, und zwar über größere Entfernungen hinweg.Die Karte beinhaltet vier Open SFP+-Steckplätze und unterstützt austauschbare 10GBase SFP+-Module. Dadurch können Sie die Glasfaser-Transceiver-Module verwenden, die Ihren Anforderungen hinsichtlich Entfernung und Anschlussart am besten entsprechen. StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP+-Transceiver-Module, die Ihren Netzwerkanforderungen entsprechen. Zudem bieten StarTech.com SFP+-Kabel eine zuverlässige Lösung zur Verknüpfung von Telekommunikations- und Datenkommunikationsgeräten, wie Router und Switches.Steigern Sie Ihre NetzwerkfunktionenDie SFP+-Server-Netzwerkkarte mit Intel® XL710 Chipsatz bietet genau die Performance und erweiterten Funktionen, die Sie für zuverlässige Verbindungen zu Ihrem Server oder Computer benötigen. Der Intel Chip bietet zahlreiche erweiterte Funktionen, darunter Intel® Virtualization Technology for Connectivity, PXE Network Boot Support und bis zu 9K Jumbo Frame Support.Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:•Mac Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-ToolsDie PEX10GSFP4I wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
182 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
305 mm
Höhe des Versandkartons
360 mm
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Intel® XL710
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
4
Optischer Kabelverbinder
SFP+
PCI version
3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
122 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
20000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
VLAN-Tagging
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,48*
€ 719,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,04*
€ 710,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,49*
€ 699,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,84*
€ 686,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,40*
€ 645,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.