| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-37043079 Herst.-Nr.: FSP:GD3263200DEST5 EAN/GTIN: 4057185995597 |
| |
|
| | |
| FUJITSU SUPPORT PACK HARDWARE
Das Support Pack Hardware ist ein produktspezifischer Servicevertrag für einen festgelegten Zeitraum mit einmaliger Vergütung zur Ergänzung der Herstellergarantie.
Fujitsu Support Packs können innerhalb von 90 Tagen nach Produkterwerb für eine Vertragslau fzeit von 1 bis 5 Jahren erworben werden. Vor Ablauf kann die Servicedauer verlängert werden (bis zur maximalen Vertragslaufzeit von 5 Jahren), indem ein entsprechender Folgevertrag zum Support Pack abgeschlossen wird.
Die Vertragsdauer (Servicedauer) beginnt exakt am ursprünglichen Kaufdatum des betreffenden Hardwareprodukts. Der Service wird bereitgestellt, sobald eine beim Kauf des Support Pack im voraus zu leistende Einmalzahlung erfolgt und der Service gemäß den „Ergänzungsbedingungen für Fujitsu Support Packs“ aktiviert ist.
Je nach Hardwareprodukt und Servicelevel können gewählte Support Packs in einem anderen Land aktiviert werden, als jenem, in dem diese ursprünglich erworben wurden (MOVE). Weitere Informationen: Merkmale | Zeitraum | 3 Jahr(e) | | Typ | Vor Ort | | Servicezeit (Stunden x Tage) | 24x7 | | Antwortzeit | 4 h | | Support vor Ort | Ja | | Kompatibilität | ETERNUS DX 410 S2, 440 S2, 4x0 S2, 60 S2, 8700 S2, 8700 S3, 8900 S3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |