| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-37087176 Herst.-Nr.: 68819 EAN/GTIN: 4008832688195 |
| |
|
| | |
| Mit dem MENOTO Toilettenbutler haben Sie WC-Papier und Toilettenbürste immer griffbereit und er findet an jeder Stelle im Bad seinen Platz.Die gekonnte Kombination aus warmem, dunklem Kunststein mit der kühlen Eleganz von mattiertem Edelstahl verleiht dem Modell seinen edlen Look. Bei der formschönen Gestaltung des Standfußes scheinen Edelstahl und Kunststein miteinander zu verschmelzen. Trotz optisch geschlossenem Bürstenbehälter wird die WC-Bürste durch die Deckelkonstruktion belüftet. Der herausnehmbare Kunststoffeinsatz ermöglicht eine unkomplizierte Reinigung. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm | | Tiefe | 150 mm | | Höhe | 650 mm | Merkmale | Produkttyp | WC-Bürste & Halter | | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | | Haltermaterial | Edelstahl | | Materiallgriff | Edelstahl | | Integrierter Toilettenpapierhalter | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter edelstahl, klopapierhalter, wc-rollenhalter blomus |
| | |
| |