Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 10072000 Elektrische Abdeckung Stahl IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37101744
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10072000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
93.29 mm
Höhe
27.78 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA, VDE
Zertifizierung
UKCA,VDE,CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
10194000
ab € 5,81*
Sonstiges
Lapp Kabel
10195000
ab € 6,232*
Sonstiges
Lapp Kabel
10170000
ab € 9,62*
Sonstiges
Lapp Kabel
10171000
ab € 11,94*
Sonstiges
Lapp Kabel
10087000
ab € 4,164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.