Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Spiral 540 P Signalkabel 1,2 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Spiral 540 P Signalkabel 1,2 m Gelb
Lapp ÖLFLEX Spiral 540 P Signalkabel 1,2 m Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37116456
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

Robuste, halogenfreie PUR-Spiralleitung mit hohen Rückstellkräften

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P - PUR-Spiralleitung, robust und mit hohen Rückstellkräften. Halogenfreie ölbeständige Anschluss- und Steuerleitung für den Maschinenbau

- Hohe Rückstellkräfte
- Halogenfrei
- Spannungsklasse ab 1,5mm² 450/750V

Anwendungsgebiete

- Raue Einsatzbedingungen
- Maschinenbau
- Bauindustrie
- Medizinische Geräte
- In feuchten Räumen oder im Freien
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
Produktfarbe
Gelb
Spiralaußendurchmesser
40 mm
Spirallänge (gedehnt)
3500 mm
Spirallänge (nicht gedehnt)
1200 mm
Kabeldurchmesser
10.9 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,18*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.