Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics CONDOR 9X63 Fernglas Dach Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics CONDOR 9X63 Fernglas Dach Schwarz, Grün
Bresser Optics CONDOR 9X63 Fernglas Dach Schwarz, Grün
Bresser Optics CONDOR 9X63 Fernglas Dach Schwarz, Grün
Bresser Optics CONDOR 9X63 Fernglas Dach Schwarz, Grün
Bresser Optics CONDOR 9X63 Fernglas Dach Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37254106
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     1820963
EAN/GTIN:
     4007922039817
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
9 x
Objektivdurchmesser
63 mm
Prismentyp
Dach
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Sichtfeld (bei 1000 m)
93 m
Augenabstand
17 mm
Wasserfest
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Linsenbeschichtung
Voll mehrfachbeschichtet (FMC)
Tatsächliches Sehfeld
5.31 °
Naheinstellgrenze
5 m
Wasserdicht bis
1 m
Vögel beobachten
Ja
Astronomie
Ja
Stativbefestigung
Ja
Augenmuschel Typ
Twist-up
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
66 mm
Augenabstand (max.)
73 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
1660 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,99*
€ 307,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,02*
€ 304,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,57*
€ 301,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,04*
€ 296,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,03*
€ 274,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.