Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steiner Safari UltraSharp 10x42 Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steiner Safari UltraSharp 10x42 Fernglas Schwarz
Steiner Safari UltraSharp 10x42 Fernglas Schwarz
Steiner Safari UltraSharp 10x42 Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37300004
Hersteller:
     Steiner
Herst.-Nr.:
     2308
EAN/GTIN:
     4015649002984
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas steiner
feldstecher
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
42 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
4.2 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
100 m
Wasserfest
Ja
Naheinstellgrenze
3.5 m
Vögel beobachten
Ja
Campen/Wandern
Ja
Sport
Ja
Segeln/Strand
Ja
Fokus
Fast-Close-Focus
Twilight-Faktor
20,5
Mindestbeleuchtung
6.76 Lux
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
720 g
Weitere Suchbegriffe: fernglas 10x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,38*
€ 414,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,10*
€ 414,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,46*
€ 408,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,51*
€ 401,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,66*
€ 373,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steiner
ab € 43,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.