| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-37376794 Herst.-Nr.: 38145 EAN/GTIN: 4002888381451 |
| |
|
| | |
| Dieser DVI auf DisplayPort-Konverter wandelt Signale einer DVI-D-Quelle in ein DisplayPort-Signal. Er unterstützt Auflösungen bis 1920x1200 und erlaubt den Anschluss von DVI-Geräten wie PCs, Notebooks und Ultrabooks an moderne DisplayPort Displays. Wegen seines geringen Energieverbrauchs kann der Konverter über den DVI-D Port des PCs mit Strom versorgt werden. Bei erhöhtem Strombedarf besteht auch die Möglichkeit, das integrierte USB-Kabel mit einem USB Port oder einem USB-Netzteil zu verbinden. Der Konverter kann auch verwendet werden, um einen zweiten Monitor für einen erweiterten oder gespiegelten Desktop anzuschließen und den vorhandenen Desktop-Arbeitsbereich zu vergrößern. Durch seine kompakte, leichte Bauweise und die bequeme Plug & Play-Installation eignet er sich auch ideal für unterwegs. Weitere Informationen: Merkmale | Umwandlertyp | Aktiver Videokonverter | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |