Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA008200A0078 Lautsprechergitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA008200A0078 Lautsprechergitter
Busch-Jaeger 2CKA008200A0078 Lautsprechergitter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37412597
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008200A0078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Form
Quadratisch
Kompatible Produkte
8223 U
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
63 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
8200-0-0080
ab € 13,64*
Ähnlich
Busch-Jaeger
8200-0-0081
ab € 7,62*
Ähnlich
Busch-Jaeger
8200-0-0087
ab € 18,40*
Ähnlich
Busch-Jaeger
8200-0-0077
ab € 5,54*
Ähnlich
Busch-Jaeger
8200-0-0076
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.