Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic CFX 35W Kühlbox 35 l Elektro Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic CFX 35W Kühlbox 35 l Elektro Schwarz, Grau
Dometic CFX 35W Kühlbox 35 l Elektro Schwarz, Grau
Dometic CFX 35W Kühlbox 35 l Elektro Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37423333
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600000470
EAN/GTIN:
     4015704254884
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Mobile Druckluftanlage
LED-Kontrolllampe

Energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung

Leicht zu tragen

Platzsparendes Falten und abnehmbare Tragegriffe

Robust

Strapazierfähiges Design mit verstärkten Ecken und einem robusten Verschluss

USB-Anschluss

USB-Anschluss für die Aufladung kleiner elektronischer Geräte

Effizientes Gefrieren

Sensationelle Gefrierleistung bis zu –22 °C bei minimalem Energieverbrauch

WLAN-App

Temperaturregelung über WLAN-App

ABNEHMBARER DECKEL

Strapazierfähige Ausführung mit verstärkten Ecken und einem robusten Verschluss

Hochleistungskühlbox mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten

Die leistungsstarke Dometic CoolFreeze CFX 35W kann Lebensmittel kühlen und gefrieren. Aufgrund ihrer Hochleistungskompressortechnologie und der extradicken Isolierung ist die Kühlbox bemerkenswert leise und effizient und kann es dank ihres robusten Designs auch mit dem anspruchsvollsten Inhalt aufnehmen. Darüber hinaus ist die CFX 35W ausgesprochen leicht und lässt sich problemlos transportieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
35 l
Geräuschpegel
42 dB
Lärmemissionsklasse
D
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Scharnierdeckel
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Display
LED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
438 mm
Verpackungstiefe
733 mm
Verpackungshöhe
458 mm
Paketgewicht
21600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
398 mm
Gewicht
17500 g
Energie
Energiequelle
Elektro
AC, Gleichstrom
Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
44 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,63*
€ 629,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,85*
€ 628,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,21*
€ 579,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,69*
€ 555,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,21*
€ 534,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.