Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-060 Herst.-Nr.: 17121 EAN/GTIN: 4003368171210 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 435 mm | | Höhe | 150 mm | Merkmale | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl | | Anzahl der Aufhänger | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,71* | € 11,30* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 7,69* | € 11,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,24* | € 27,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,9275* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|