Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Smart RGB Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Smart RGB Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Smart RGB Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Smart RGB Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Smart RGB Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Smart RGB Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Smart RGB Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Smart RGB Netzteil 500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37553256
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     PS-SPR-0500NHSAW-1
EAN/GTIN:
     4711246870451
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
500 mm
Anzahl SATA Stromstecker
5
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
550 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
100 mm
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
420 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
35 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Haltezeit
16 ms
Effizienz
86 %
Power Good Signal Verzögerungsbereich
100 - 500 ms
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS
ATX-Version
2.3
Geräuschpegel
28.1 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Sicherheit
CE/CB/TUV/ EAC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Beleuchtung
Ja
Sonstige Funktionen
Farben der Beleuchtung
Multi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.