Das SL-500 PLUS bietet seinem Anwender eine hohe Effizienz von mindestens 82% und schont somit Umwelt und Geldbeutel. Mit vier S-ATA- und drei Molex-Stromanschlüssen, PCIe 6+2pin-, 4+4Pin- und 20+4...
be quiet! SFX L Power 500W ist die perfekte Wahl für für Mini ITX PCs und kompakte Gaming-Systeme. LEISTUNGSFÄHIG, ZUVERLÄSSIG UND STABIL Eine solide 12V-Leitung, hochwertige japanische Kondensator...
Das Pure Power 11 500W steht für unvergleichliche Zuverlässigkeit und erstklassige Features. Ob für die Konfiguration eines sehr leisen Systems, die Aufrüstung eines bestehenden PCs oder den Bau ei...
Mit der iARENA Serie stellt CHIEFTEC kostengünstige Netzteile mit erstklassigen Leistungswerten und hoher Effizenz zu einem attraktiven Preis zur Verfügung. Selbstverständlich gehen die iARENA Netz...
Die neue Xilence Performance C Serie konzentriert sich auf das Wesentliche. Konzipiert für Büro- und Heimrechner, liefert die neue Performance C Serie stabile Spannungen bei höchster Effizienz (ErP...
Das be quiet! System Power 9 500W CM bietet den für be quiet! bekannten zuverlässigen und leisen Betrieb und ist perfekt geeignet für den preisbewussten PC-Bau. SEHR LEISER BETRIEB Das System Power...
Das SL-500 - Das günstige Einstiegsnetzteil für preisbewusste Käufer Geeignet für Standard Rechnersysteme oder zum Austausch eines altersschwachen ATX-Netzteiles in einem gebrauchten PC. Tausendfac...
Wie können Sie die Energieeffizienz im Rechenzentrum ohne Beeinträchtigung der Leistung verbessern? HP Netzteile mit flexiblem Steckplatz sorgen für bis zu 94 % Energieeffizienz mit 80Plus Platinum...
2HE Servernetzteil. Geeignet für Hochverfügbarkeit 24 Stunden / 7 Tage Dauereinsatz. Intel® / AMD® taugliches Netzteil für den Betrieb mit Multi-Prozessor-Mainboards und 24/8-Pin Anschluss. Das Net...
Das Netzteil AK-U4-500 entspricht den Anforderungen moderner Computer, die auf der +12-V-Leitung am meisten Strom verbrauchen. Daher liefert das Netzteil je nach Bedarf bis zu 420 W Dauerleistung a...
Das Netzteil AK-B1-500E aus der Serie Basic mit Kraft 500W ist eines der grundlegenden ATX Akyga®-Netzteile, die für die Versorgung von Computern bestimmt sind. Das Netzteil besitzt drei SATA-Schni...
Mit der Core Serie bringt Chieftec ein neues 80 PLUS Gold zertifiziertes Netzteil an den Markt, welches nicht nur durch sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Bei Netzteilen der Core Seri...
Die Revision II des Argus 500W RGB-Netzteils besticht durch die starken Lichteffekte der 21 RGB-LEDs des laufruhigen, 140mm Lüfters, die sich wahlweise manuell über einen Taster oder über die 3Pin ...
Effizientes 500W Netzteil für Shuttle XPCs Das Shuttle XPC Accessory FSP500 ist ein Hochleistungsnetzteil mit einer Ausgangsleistung von 500W für bestimmte Shuttle XPCs. Das Netzteil wandelt die Ne...
500W DC ATX P4 Netzteil (9-18VDC) Jetzt können Sie jeden PC im Auto betreiben. 500W Power und Pentium-4 Anschluss geben Ihnen alle Möglichkeiten ! Der ATX Anschluss hat 24 pins. Mit dem Netzteil wi...
Mit der aktuellen PROTON Serie steigt CHIEFTEC in die neuartige Double Forward Technologie ein. Die Basis hierfür sind spezielle, hochqualitative Kondensatoren. Diese Double Forward Schaltnetzteile...
Das SL-500 TBO - Das günstige Einstiegsnetzteil für preisbewusste Käufer Geeignet für Standard Rechnersysteme oder zum Austausch eines altersschwachen ATX-Netzteiles in einem gebrauchten PC. Tausen...
SFX-Netzteil mit „80 PLUS Gold“-Zertifikat Das SilentStorm SFX Gold 500 Watt ist ein „80 PLUS Gold“-zertifiziertes SFX-Netzteil für gehobene Ansprüche. Es bietet einen vorbildlichen Wirkungsgrad vo...
Die Netzteilmodelle der Strider Essential-Serie bieten reinste Leistung zum erschwinglichen Preis. Das ST50F-ES230 überzeugt mit einem Mindestwirkungsgrad von 80 % bei 20 % bis 100 % Last und einem...
Das be quiet! System Power 9 500W bietet den für be quiet! bekannten zuverlässigen und leisen Betrieb und ist perfekt geeignet für den preisbewussten PC-Bau. SEHR LEISER BETRIEB Das System Power 9 ...
Die Smart Serie bietet sowohl Qualität, als auch höchste Effizienz. Das Netzteil selbst ist in dezentem schwarz gehalten und mit langen, nativen Kabeln ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten sind,...
Die CHIEFTEC Task Netzteil-Serie bleibt ihrem Namen treu und muss sich vor keiner Aufgabe verstecken. Mit einer zertifizierten 80PLUS® Bronze Effizienz und allen gängigen Schutz- und Sicherheitsmec...
Die Enermax MAXPRO II Serie ist einer der longrunner Netzteile von Enermax. MAXPRO II wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt und zeichnet sich durch leisen und effizienten Betrieb aus...
Das CYBERBRON ist ein 80 PLUS Bronze-zertifiziertes Netzteil mit erstklassigen japanischen 105°C-Elektrolytkondensatoren für ausgezeichnete Zuverlässigkeit. Eine starke 12V-Schiene und mindestens z...
80 PLUS Gold-Wirkungsgrad – weniger Verluste durch Abwärme, geringerer Stromverbrauch Kräftiger +12 V-Einzelstrang, perfekt für Highend-Komponenten und Übertaktung ±3 %-Regelung, geringe Restwellig...
NANOXIA Smart Power 500W Netzteil mit intelligenter Lüftersteuerung Das 500 Watt starke Netzteil NANOXIA Smart Silent 500W überzeugt mit einem lüfterlosen und leisen Betrieb bis zu 150 Watt. Es ver...