Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips PowerPro Expert FC9729/09 Beutelloser Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips PowerPro Expert FC9729/09 Beutelloser Staubsauger
Philips PowerPro Expert FC9729/09 Beutelloser Staubsauger
Philips PowerPro Expert FC9729/09 Beutelloser Staubsauger
Philips PowerPro Expert FC9729/09 Beutelloser Staubsauger
Philips PowerPro Expert FC9729/09 Beutelloser Staubsauger
Philips PowerPro Expert FC9729/09 Beutelloser Staubsauger
Philips PowerPro Expert FC9729/09 Beutelloser Staubsauger
Philips PowerPro Expert FC9729/09 Beutelloser Staubsauger
Philips PowerPro Expert FC9729/09 Beutelloser Staubsauger
Philips PowerPro Expert FC9729/09 Beutelloser Staubsauger
Philips PowerPro Expert FC9729/09 Beutelloser Staubsauger
Philips PowerPro Expert FC9729/09 Beutelloser Staubsauger
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37642204
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FC9729/09
EAN/GTIN:
     8710103810308
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der allergy h13 filter nimmt > 99,9 %** der staubpartikel auf


Höchste saugleistung mit powercyclone 8*
Der beutellose Philips Staubsauger 7000 Series liefert eine großartige Saugleistung. Mit der PowerCyclone 8 Technologie und der TriActive Düse mit 3 optimierten Reinigungsvorgängen in einem Gerät können Sie mühelos eine hervorragende Reinigung durchführen.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
900 W
Jährlicher Energieverbrauch
28 kWh
Eingangsleistung (IEC.)
1800 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Technische Details
Kabellänge
7 m
Ergonomie
Kabellänge
7 m
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Staufach
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
2 l
Produktfarbe
Rot
Schlauchtyp
Teleskopisch
Anzahl Rohrteile
2
Rohrmaterial
Metall
Flexischlauch
Ja
Schlauchmaterial
Kunststoff
Radmaterial
Gummi
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Allergie-Filter
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
76 dB
HEPA-Klasse
HEPA 13
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Luftstrom
41 l/s
Betriebsradius
10 m
Sonstige Funktionen
Max. Leistung
900 W
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Mini-Bürste, Bürste für harte Böden
Fugendüse
Ja
Benutzerhandbuch aus Recyclingpapier
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
292 mm
Tiefe
505 mm
Höhe
292 mm
Gewicht
5500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,39*
€ 227,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,64*
€ 211,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.