Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 9565HRZ Winkelschleifer 12,5 cm 1200 RPM 1100 W 2,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 9565HRZ Winkelschleifer 12,5 cm 1200 RPM 1100 W 2,4 kg
Makita 9565HRZ Winkelschleifer 12,5 cm 1200 RPM 1100 W 2,4 kg
Makita 9565HRZ Winkelschleifer 12,5 cm 1200 RPM 1100 W 2,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37649742
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9565HRZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschleifer (elektrisch) makita...
Kompaktes Gerät zum Schneiden und Schleifen mit Wiederanlaufschutz
Ein handlicher und starker 1.100 W Winkelschleifer für Schleif- und Trennscheiben bis 125 mm. Wiederanlaufschutz, Konstantelektronik, exzellentes Super-Joint-System. Mit Anti-Vibrations-Seitengriff und Spindelarretierung. Für eine anspruchsvolle, professionelle Nutzung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schutzhaube
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Silber
Motortyp
Bürstenmotor
Griffpositionenanzahl
2
Einstellbare Schutzvorrichtung
Ja
Rückschlag-Schutz
Ja
Einrastfunktion
Ja
Schutz vor Neustart
Ja
Soft-Start
Ja
Wellenschloss
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1100 W
Kabellänge
2.5 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Breite
140 mm
Höhe
145 mm
Länge (mm)
385 mm
Sonstige Funktionen
Schutzhaus
Ja
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
1200 RPM
Bohrung
22.23 mm
Schnitttiefe (max.)
33 mm
Anzahl der Gänge
1
Spindelfaden
M14
Schallleistungspegel
95 dB
Schalldruckpegel
82 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
7.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.