Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F5626-L400 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5626-L400 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Fujitsu S26361-F5626-L400 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37722866
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5626-L400
EAN/GTIN:
     4057185803045
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Primergy RX2530 M4 (3.5"), RX2540 M4 (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,96*
€ 271,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,85*
€ 271,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,85*
€ 268,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,63*
€ 264,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.