Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5C-1 54 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 5C-1 54 g
3M 5C-1 54 g
3M 5C-1 54 g
3M 5C-1 54 g
3M 5C-1 54 g
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37728512
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000103792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschutzschirm
Gitter Forsthelm
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Das 3M™ Peltor™ Netzvisier 5C-1 aus hochwertigem Edelstahl ist vielseitig einsetzbar und garantiert bestmöglichen Schutz. Dank der speziellen Netzstruktur erlaubt das Visier mit nur 24 Prozent Lichtreduktion eine optimale Sicht für ungehindertes Arbeiten. Das Visier ist mit 54 g besonders leicht. Es ist kompatibel mit den Peltor™ Schutzhelmen G22 und G3000 sowie der Gesichts- und Kopfschutzkombination G500. Das Visier trägt die Kennzeichnung F und bietet somit einen effektiven Schutz vor frontal und seitlich eintreffenden Partikeln mit niedriger Energie (45m/s). Die Einsatzgebiete des 3M™ Peltor™ Netzvisiers 5C-1 liegen in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau. Zur Anbringung an die Peltor™ Schutzhelme ist die V5 Halterung erforderlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Netz
Leichtgewicht
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
54 g
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.