Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann CONFERENCE Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann CONFERENCE Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Bachmann CONFERENCE Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37729690
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     909.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ E
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.099
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.