Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO-Albert 450-25 Hinweisschild Quadratisch Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALCO-Albert 450-25 Hinweisschild Quadratisch Edelstahl
ALCO-Albert 450-25 Hinweisschild Quadratisch Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37862540
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     450-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Symbolschilder Pfeil
Symbolschilder Richtungspfeil
Piktogramme für vielfältige Einsatzmöglichkeiten zum Beispiel im Büro, im Unternehmen, in
Hotels oder öffentlichen Gebäuden. Selbsterklärende Abbildungen in international gängigen Motiven oder zweisprachigen Beschriftungen (Deutsch/Englisch).

Aus hochwertigem, matt gebürstetem Edelstahl mit unempfindlichem schwarzen Aufdruck. Das starke Selbstklebepad auf der Rückseite ermöglichst eine Anbringung auf unterschiedlichsten Oberflächen (z.B. Türen, Wände, Glas).

In quadratischer Form mit abgerundeten Ecken.

Abmessungen: ca. 90x90x1 mm

Lieferung in einer Kunststofftasche mit Eurolochung.

Verpackungseinheit: 5 Stück je Motiv
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
450-34
ab € 1,74*
Ähnlich
ALCO Albert
450-13
ab € 1,88*
Ähnlich
ALCO Albert
450-5
ab € 1,84*
Ähnlich
ALCO Albert
450-32
ab € 6,95*
Ähnlich
ALCO Albert
450-28
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.