Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00040632 Telefonkabel 6 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00040632 Telefonkabel 6 m Schwarz
Hama 00040632 Telefonkabel 6 m Schwarz
Hama 00040632 Telefonkabel 6 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3786746
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00040632
EAN/GTIN:
     4007249406323
Suchbegriffe:
TAE Verlängerungskabel
Telefon-Verlängerungskabel
Telefonverlängerungskabel
tae verlängerungskabel 6m
  • TAE-U-Stecker - TAE-U-Kupplung
    - zum Verlängern von TAE-F- und TAE-N-Kabeln
    - rundes Kabel
    - 6-adrig
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
TAE-U
Anschluss 2
TAE-U
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00040633
ab € 7,98*
Zubehör
Hama
00044822
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.